品番 : EA440CR-232
品名 : 32A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚30t)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10640-0178 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 配管レベル調整用のウレタン付きUボルト | 径称 | 32A |
| 呼び径 | 1・1/4 | 適合管外径 | 42.7mm |
| ねじ径 | W3/8 | 幅 | 53mm |
| 保温厚 | 30mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン |
| 配管の高さを調整するための製品です。断熱効果は得られません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1129ページ | ||||
