品番 : EA440CR-240
品名 : 40A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚30t)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10640-0214 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 配管レベル調整用のウレタン付きUボルト | 径称 | 40A |
| 呼び径 | 1・1/2 | 適合管外径 | 48.6mm |
| ねじ径 | W3/8 | 幅 | 60mm |
| 保温厚 | 30mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン |
| 配管の高さを調整するための製品です。断熱効果は得られません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/09 10:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1129ページ | ||||
