詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CR-265

品名 : 65A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚30t)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10640-0303
用途 配管レベル調整用のウレタン付きUボルト 径称 65A
呼び径 2・1/2 適合管外径 76.3mm
ねじ径 W3/8 幅 87mm
保温厚 30mm 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン
配管の高さを調整するための製品です。断熱効果は得られません。
追加説明
カタログ価格

935 円(税抜)/ 1,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/09 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1129ページ
バリエーション一覧
EA440CR-215 15A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚30t)
EA440CR-220 20A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚30t)
EA440CR-225 25A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚30t)
EA440CR-232 32A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚30t)
EA440CR-240 40A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚30t)
EA440CR-250 50A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚30t)
EA440CR-265 65A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚30t)
EA440CR-280 80A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚30t)
ウェブカタログ画像
画像はEA440CR-225
  • 画像はEA440CR-225
  • T:30mm、P:87mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top