品番 : EA440CS-125
品名 : 25A ポリエチレン管用立バンド(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A23099-0023 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 水道配水用ポリエチレン管用の立バンド | 径称 | 25A |
| 適合管外径 | 32mm | サイズ | D:45mm |
| 材質 | SUS304 | ||
| 10tゴム(CR)付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 20:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1170ページ | ||||
