詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CS-140

品名 : 40A ポリエチレン管用立バンド(ステンレス製)

仕様

メーカー アカギ 型番 A23099-0042
用途 水道配水用ポリエチレン管用の立バンド 径称 40A
適合管外径 50mm サイズ D:45mm
材質 SUS304
10tゴム(CR)付き
追加説明
カタログ価格

2,090 (税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/14 21:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1126ページ
バリエーション一覧
EA440CS-120 20A ポリエチレン管用立バンド(ステンレス製)
EA440CS-125 25A ポリエチレン管用立バンド(ステンレス製)
EA440CS-130 30A ポリエチレン管用立バンド(ステンレス製)
EA440CS-140 40A ポリエチレン管用立バンド(ステンレス製)
EA440CS-150 50A ポリエチレン管用立バンド(ステンレス製)
EA440CS-175 75A ポリエチレン管用立バンド(ステンレス製)
EA440CS-200 100A ポリエチレン管用立バンド(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
画像はEA440CS-130
  • 画像はEA440CS-130
  • パイプ外径一覧表
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top