品番 : EA440CS-200
品名 : 100A ポリエチレン管用立バンド(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A23099-0076 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 水道配水用ポリエチレン管用の立バンド | 径称 | 100A |
| 適合管外径 | 125mm | サイズ | D:45mm |
| 材質 | SUS304 | ||
| 10tゴム(CR)付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/04 03:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1126ページ | ||||
