詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CV-2

品名 : 1/2x 5mm 給水座金(つば無)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10697-0024
用途 水栓取手口部の化粧プレート 内径 21.6mm
外径 48mm 高さ 5mm
厚み 0.4mm 材質 SUS304
追加説明
カタログ価格

115 円(税抜)/ 127 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1098ページ
バリエーション一覧
EA440CV-2 1/2x 5mm 給水座金(つば無)
EA440CV-4 1/2x10mm 給水座金(つば無)
EA440CV-5 1/2x13mm 給水座金(つば無)
EA440CV-6 1/2x16mm 給水座金(つば無)
EA440CV-8 1/2x25mm 給水座金(つば無)
EA440CV-11 3/4x 3mm 給水座金(つば無)
EA440CV-12 3/4x 5mm 給水座金(つば無)
EA440CV-13 3/4x 8mm 給水座金(つば無)
EA440CV-14 3/4x10mm 給水座金(つば無)
EA440CV-15 3/4x13mm 給水座金(つば無)
EA440CV-16 3/4x16mm 給水座金(つば無)
EA440CV-17 3/4x20mm 給水座金(つば無)
EA440CV-18 3/4x25mm 給水座金(つば無)
ウェブカタログ画像
画像は代表画像です。
  • 画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top