品番 : EA440CV-8
品名 : 1/2x25mm 給水座金(つば無)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10697-0081 |
---|---|---|---|
用途 | 水栓取手口部の化粧プレート | 内径 | 21.6mm |
外径 | 48mm | 高さ | 25mm |
厚み | 0.4mm | 材質 | SUS304 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 11:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1173ページ |