品番 : EA440CV-4
品名 : 1/2x10mm 給水座金(つば無)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10697-0043 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 水栓取手口部の化粧プレート | 内径 | 21.6mm |
| 外径 | 48mm | 高さ | 10mm |
| 厚み | 0.4mm | 材質 | SUS304 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
145 円(税抜)/ 160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1098ページ | ||||
