品番 : EA440D-11
品名 : 20mmx2m 化粧テープ(粘着付/ホワイト)
仕様
幅(mm) | 20 | 長さ(m) | 2 |
---|---|---|---|
カラー | ホワイト | 材質 | ダップ樹脂、アクリル系粘着剤 |
厚み(mm) | 0.3 | ||
粘着付 | |||
棚板のカット後の小口処理に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/09/17 19:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1461ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA440D-11 20mmx2m 化粧テープ(粘着付/ホワイト) |
EA440D-12 20mmx2m 化粧テープ(粘着付/ブラック) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA440DZ-92 : 600x300x20mm 化粧棚板(ホワイト) |
関連商品 | EA440DZ-94 : 600x400x20mm 化粧棚板(ホワイト) |
関連商品 | EA440DZ-96 : 900x300x20mm 化粧棚板(ホワイト) |
関連商品 | EA440DZ-98 : 900x400x20mm 化粧棚板(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)