品番 : EA440DZ-96
品名 : 900x300x20mm 化粧棚板(ホワイト)
仕様
| サイズ | 900×300mm | 厚み | 20mm |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | 材質 | ファルカタ材、ラワン合板、耐摩耗強化紙 |
| 品質が良くビスの効きも良い「ラワンランバー」を採用。 | |||
| 軽量で変形や反りも少なく、扱いやすいです。 | |||
| 両面化粧仕上げ | |||
| 長辺(1辺のみ)小口テープ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/19 18:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1412ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440DZ-92 600x300x20mm 化粧棚板(ホワイト) |
| EA440DZ-94 600x400x20mm 化粧棚板(ホワイト) |
| EA440DZ-96 900x300x20mm 化粧棚板(ホワイト) |
| EA440DZ-98 900x400x20mm 化粧棚板(ホワイト) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA440D-11 : 20mmx2m 化粧テープ(粘着付/ホワイト) |
