詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DZ-92

品名 : 600x300x20mm 化粧棚板(ホワイト)

仕様

サイズ(mm) 600×300 厚み(mm) 20
カラー ホワイト 材質 ファルカタ材、ラワン合板、耐摩耗強化紙
品質が良くビスの効きも良い「ラワンランバー」を採用。
軽量で変形や反りも少なく、扱いやすい。
両面化粧仕上げ
長辺(1辺のみ)小口テープ仕上げ
追加説明
カタログ価格

3,320 (税抜)/ 3,652 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/24 23:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1461ページ
バリエーション一覧
EA440DZ-91 600x300x20mm 化粧棚板(ブラック)
EA440DZ-92 600x300x20mm 化粧棚板(ホワイト)
EA440DZ-93 600x400x20mm 化粧棚板(ブラック)
EA440DZ-94 600x400x20mm 化粧棚板(ホワイト)
EA440DZ-95 900x300x20mm 化粧棚板(ブラック)
EA440DZ-96 900x300x20mm 化粧棚板(ホワイト)
EA440DZ-97 900x400x20mm 化粧棚板(ブラック)
EA440DZ-98 900x400x20mm 化粧棚板(ホワイト)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top