詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DB-2A

品名 : φ 6.35x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本)

仕様

全長 2m 外径×肉厚 6.35×0.8mm
材質 銅管の規格 C1220T
入数 4本
直管(1/2H)
空調・冷凍機の配管用に
追加説明
カタログ価格

5,740 (税抜)/ 6,314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/19 06:23現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 0028ページ 1406ページ
バリエーション一覧
EA440DB-2A φ 6.35x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本)
EA440DB-3A φ 9.53x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本)
EA440DB-4A φ12.70x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本)
EA440DB-5A φ15.88x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)
EA440DB-6A φ19.05x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)
EA440DB-7A φ22.22x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)
EA440DB-10A φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)
EA440DB-11A φ28.58x1.0x2000mm 銅管(1/2H)
EA440DB-12A φ31.75x1.2x2000mm 銅管(1/2H)
EA440DB-13A φ34.92x1.2x2000mm 銅管(1/2H)
EA440DB-14A φ38.1 x1.2x2000mm 銅管(1/2H)
ウェブカタログ画像
※4本入り
  • ※4本入り
  • 銅管サイズ呼称

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top