品番 : EA440DB-6A
品名 : φ19.05x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)
仕様
| 全長 | 2m | 外径×肉厚 | 19.05×1.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 銅 | 銅管の規格 | C1220T |
| 入数 | 2本 | ||
| 直管(1/2H) | |||
| 空調・冷凍機の配管用に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/05 07:54現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0028ページ 1406ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入り
