品番 : EA440DB-3A
品名 : φ 9.53x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本)
仕様
| 全長 | 2m | 外径×肉厚 | 9.53×0.8mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 銅 | 銅管の規格 | C1220T |
| 入数 | 4本 | ||
| 直管(1/2H) | |||
| 空調・冷凍機の配管用に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,980 円(税抜)/ 9,878 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/29 19:21現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0028ページ 1406ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※4本入り
