品番 : EA440DK-25
品名 : φ25x2.0x1000mm ステンレス管(磨き)
仕様
外径(mm) | 25 | 肉厚(mm) | 2.0 |
---|---|---|---|
全長 | 1m | 入数 | 1 |
材質 | SUS304 | 表面仕上げ | #400研磨 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 17:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1398ページ 1454ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)