品番 : EA440DN-38
品名 : φ38x2.0x2000mm ステンレス管(磨き)
仕様
| パイプ外径 | 38mm | 材質 | SUS304 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 2m | 肉厚 | 2.0mm |
| 表面仕上げ | #400研磨 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/09 04:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1348ページ 1405ページ | ||||
