品番 : EA440DN-9
品名 : φ 9x1.0x2000mm ステンレス管(磨き)
仕様
外径(mm) | 9 | 肉厚(mm) | 1.0 |
---|---|---|---|
全長 | 2m | 入数 | 1 |
材質 | SUS304 | 表面仕上げ | #400研磨 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/14 05:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1418ページ 1476ページ |
拡大