品番 : EA440DM-30
品名 : φ30x1000mm アクリル丸棒(透明)
仕様
| 材質 | アクリル | 色 | 透明 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1m | 径 | 30mm |
| 入数は1本入りです。 | |||
| 追加説明 |
●外径公差…±0.6mm |
|---|
| カタログ価格 |
6,590 円(税抜)/ 7,249 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/09 21:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
