詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DM-5

品名 : φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)

仕様

材質 アクリル 透明
全長 1m 5mm
入数は2本入りです。
追加説明 ●外径公差…±0.2mm
カタログ価格

1,510 (税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/09 21:24現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1408ページ
バリエーション一覧
EA440DM-3 φ3x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)
EA440DM-5 φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)
EA440DM-8 φ8x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)
EA440DM-10 φ10x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)
EA440DM-12 φ12x1000mm アクリル丸棒(透明)
EA440DM-20 φ20x1000mm アクリル丸棒(透明)
EA440DM-25 φ25x1000mm アクリル丸棒(透明)
EA440DM-30 φ30x1000mm アクリル丸棒(透明)
EA440DM-50 φ50x1000mm アクリル丸棒(透明)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top