品番 : EA440DM-8
品名 : φ8x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)
仕様
| 材質 | アクリル | 色 | 透明 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1m | 径 | 8mm |
| 入数は2本入りです。 | |||
| 追加説明 |
●外径公差…±0.3mm |
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/09 21:25現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
