品番 : EA440DP-101
品名 : 100x100x4mm アクリル板(ボックス用フタ)
仕様
| メーカー | アクリサンデー | 型番 | AF-1 |
|---|---|---|---|
| カラー | 透明 | サイズ(mm) | 100×100 |
| 厚み(mm) | 4.0 | ||
| EA440DP-100用のフタです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1414ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440DP-101 100x100x4mm アクリル板(ボックス用フタ) |
| EA440DP-201 200x200x4mm アクリル板(ボックス用フタ) |
| EA440DP-301 300x300x4mm アクリル板(ボックス用フタ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA440DP-100 : 100x100x100mm/3mm アクリルボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
