品番 : EA440DP-201
品名 : 200x200x4mm アクリル板(ボックス用フタ)
仕様
| メーカー | アクリサンデー | 型番 | AF-4 |
|---|---|---|---|
| カラー | 透明 | サイズ(mm) | 200×200 |
| 厚み(mm) | 4.0 | ||
| EA440DP-200用のフタです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/30 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1414ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440DP-101 100x100x4mm アクリル板(ボックス用フタ) |
| EA440DP-201 200x200x4mm アクリル板(ボックス用フタ) |
| EA440DP-301 300x300x4mm アクリル板(ボックス用フタ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA440DP-200 : 200x200x200mm/3mm アクリルボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
