詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DP-200

品名 : 200x200x200mm/3mm アクリルボックス

仕様

メーカー アクリサンデー 型番 AB-3
カラー 透明 サイズ(mm) 200×200×200
厚み(mm) 3.0 仕様 フタなし
透明度が高く、高級感のあるボックスです。
ディスプレイケース等に使用できます。
フタ(EA440DP-201)は別売りです。
追加説明
カタログ価格

5,700 (税抜)/ 6,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/07/30 09:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1414ページ
バリエーション一覧
EA440DP-100 100x100x100mm/3mm アクリルボックス
EA440DP-200 200x200x200mm/3mm アクリルボックス
EA440DP-300 300x300x300mm/3mm アクリルボックス
ウェブカタログ画像
  • フタ(別売り)と組合わせ時

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top