品番 : EA440DP-300
品名 : 300x300x300mm/3mm アクリルボックス
仕様
| メーカー | アクリサンデー | 型番 | AB-4 |
|---|---|---|---|
| カラー | 透明 | サイズ(mm) | 300×300×300 |
| 厚み(mm) | 3.0 | 仕様 | フタなし |
| 透明度が高く、高級感のあるボックスです。 | |||
| ディスプレイケース等に使用できます。 | |||
| フタ(EA440DP-301)は別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,790 円(税抜)/ 10,769 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/06 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1414ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440DP-100 100x100x100mm/3mm アクリルボックス |
| EA440DP-200 200x200x200mm/3mm アクリルボックス |
| EA440DP-300 300x300x300mm/3mm アクリルボックス |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA440DP-301 : 300x300x4mm アクリル板(ボックス用フタ) |
ウェブカタログ画像
拡大
