品番 : EA440DP-301
品名 : 300x300x4mm アクリル板(ボックス用フタ)
仕様
メーカー | アクリサンデー | 型番 | AF-6 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 300×300 | 厚み(mm) | 4.0 |
カラー | 透明 | ||
フタ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/08/25 12:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1462ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA440DP-101 100x100x4mm アクリル板(ボックス用フタ) |
EA440DP-201 200x200x4mm アクリル板(ボックス用フタ) |
EA440DP-301 300x300x4mm アクリル板(ボックス用フタ) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA440DP-300 : 300x300x300mm/3mm アクリルボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※商品はフタのみです。