品番 : EA440DP-81
品名 : φ 50x 3mm アクリル円板(透明)
仕様
| サイズ(mm) | φ50 | 厚み(mm) | 3 |
|---|---|---|---|
| カラー | 透明 | ||
| 透明の円板です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/26 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1414ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
