詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DP-91

品名 : φ 50x 5mm アクリル円板(透明)

仕様

サイズ(mm) φ50 厚み(mm) 5
カラー 透明
透明の円板です。
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/26 11:30現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1414ページ
バリエーション一覧
EA440DP-71 φ 50x 2mm アクリル円板(透明)
EA440DP-72 φ100x 2mm アクリル円板(透明)
EA440DP-73 φ150x 2mm アクリル円板(透明)
EA440DP-81 φ 50x 3mm アクリル円板(透明)
EA440DP-82 φ100x 3mm アクリル円板(透明)
EA440DP-83 φ150x 3mm アクリル円板(透明)
EA440DP-91 φ 50x 5mm アクリル円板(透明)
EA440DP-92 φ100x 5mm アクリル円板(透明)
EA440DP-93 φ150x 5mm アクリル円板(透明)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top