品番 : EA440DP-92
品名 : φ100x 5mm アクリル円板(透明)
仕様
サイズ(mm) | φ100 | 厚み(mm) | 5 |
---|---|---|---|
カラー | 透明 | ||
透明の円板です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/03 21:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1462ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)