品番 : EA440DY-51
品名 : 980x565x0.75mm PP板(黄/5枚)
仕様
材質 | ポリプロピレン | サイズ(mm) | 565×980 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 0.75 | カラー | 黄 |
入数 | 5枚 | ||
表面絞あり、裏面フラット | |||
表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,010 円(税抜)/ 6,611 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 20:05現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1482ページ |
拡大