品番 : EA440DZ-63
品名 : 600x 100x15mm 棚板(パイン集成/無塗装)
仕様
メーカー | 平安伸銅工業 | 型番 | WSU-77 |
---|---|---|---|
材質 | パイン集成材 | サイズ | 600×100mm |
厚み | 15mm | 表面仕上 | 無塗装 |
反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。 | |||
※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。 | |||
※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/19 11:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1483ページ |
拡大