詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440EK-73

品名 : 0.10mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)

仕様

材質 ステンレス 125mm
厚み 0.1mm 幅×深さ 41×65mm
10枚入
機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
サイズ 125×125mm(41mm) 許容差(参考) 7μm
追加説明
カタログ価格

9,030 (税抜)/ 9,933 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/11/08 03:40現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1356ページ
バリエーション一覧
EA440EK-71 0.025mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-72 0.05mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-73 0.10mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-74 0.20mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-75 0.25mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-76 0.40mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-77 0.50mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-78 0.70mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-79 1.00mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
EA440EK-80 2.00mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top