品番 : EA440EK-76
品名 : 0.40mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
仕様
材質 | ステンレス | 幅 | 125mm |
---|---|---|---|
厚み | 0.4mm | ||
10枚入 | |||
機械のアライメントやレベル調整に。 | |||
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 | |||
サイズ | 125×125mm(41mm) | 許容差(参考) | 32μm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,030 円(税抜)/ 9,933 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/08/09 15:55現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1356ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)