品番 : EA440EK-77
品名 : 0.50mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
仕様
| 厚み | 0.5mm | 幅 | 125mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | ||
| 10枚入 | |||
| 機械のアライメントやレベル調整に。 | |||
| 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 | |||
| サイズ | 125×125mm(41mm) | 許容差(参考) | 32μm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/17 04:12現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1356ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
