品番 : EA440ER-51
品名 : 300x 920x0.1mm ステンレス巻板
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS430) | 厚み | 0.1mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×920mm | 粘着 | なし |
| 重量 | 約260g | ||
| 一般的なはさみで切ることができます。 | |||
| 極薄ステンレスで細工がしやすいです。 | |||
| 高輝仕上げで美しいツヤがあります。 | |||
| 家の補修などDIYの材料に。 | |||
| 台所・水周りの汚れ防止やリフォームに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/14 19:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1304ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
