詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440ER-52

品名 : 455x 920x0.1mm ステンレス巻板

仕様

材質 ステンレス(SUS430) 厚み 0.1mm
サイズ 455×920mm 重量 約390g
粘着 なし
一般的なはさみで切ることができます。
極薄ステンレスで細工がしやすいです。
高輝仕上げで美しいツヤがあります。
家の補修などDIYの材料に。
台所・水周りの汚れ防止やリフォームに。
追加説明
カタログ価格

2,490 (税抜)/ 2,739 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/14 19:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1304ページ

代替品

EA440ER-53
バリエーション一覧
EA440ER-51 300x 920x0.1mm ステンレス巻板
EA440ER-52 455x 920x0.1mm ステンレス巻板
EA440ER-53 600x 920x0.1mm ステンレス巻板
EA440ER-56 300x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)
EA440ER-57 455x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)
EA440ER-58 600x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top