詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440ER-58

品名 : 600x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)

仕様

用途 水回り・衛生用品・風呂場・キッチン・排気管・排水パイプ・建築用品・機械部品などに 材質 ステンレス(SUS430)
幅 600mm 長さ 920mm
厚み 0.1mm 重量 約510g
粘着 付き
細工がしやすい極薄ステンレス
磁石がつき、使いやすい鉄・クロムの合金
美しいツヤの高輝度仕上げ
一般的なはさみで切ることができます。
熱・さびに強く、水回りに最適
追加説明
カタログ価格

3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 06:21現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1304ページ
バリエーション一覧
EA440ER-54 300x 460x0.1mm ステンレス巻板
EA440ER-51 300x 920x0.1mm ステンレス巻板
EA440ER-52 455x 920x0.1mm ステンレス巻板
EA440ER-53 600x 920x0.1mm ステンレス巻板
EA440ER-59 300x 460x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)
EA440ER-56 300x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)
EA440ER-57 455x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)
EA440ER-58 600x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top