詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440HA-13

品名 : 450x 300x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)

仕様

アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
厚み 3mm サイズ 450×300mm
色 ホワイト 耐熱温度 80℃
両面塗装
商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/18 08:34現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1409ページ
バリエーション一覧
EA440HA-1 200x 300x3.0mm アルミ複合板(ブロンズ)
EA440HA-2 200x 300x3.0mm アルミ複合板(アイボリー)
EA440HA-3 200x 300x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)
EA440HA-4 200x 300x3.0mm アルミ複合板(ブラック)
EA440HA-5 200x 300x3.0mm アルミ複合板(シルバー)
EA440HA-6 200x 300x3.0mm アルミ複合板(レッド)
EA440HA-7 200x 300x3.0mm アルミ複合板(イエロー)
EA440HA-11 450x 300x3.0mm アルミ複合板(ブロンズ)
EA440HA-12 450x 300x3.0mm アルミ複合板(アイボリー)
EA440HA-13 450x 300x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)
EA440HA-14 450x 300x3.0mm アルミ複合板(ブラック)
EA440HA-15 450x 300x3.0mm アルミ複合板(シルバー)
EA440HA-16 450x 300x3.0mm アルミ複合板(レッド)
EA440HA-17 450x 300x3.0mm アルミ複合板(イエロー)
EA440HA-21 450x 600x3.0mm アルミ複合板(ブロンズ)
EA440HA-22 450x 600x3.0mm アルミ複合板(アイボリー)
EA440HA-23 450x 600x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)
EA440HA-24 450x 600x3.0mm アルミ複合板(ブラック)
EA440HA-25 450x 600x3.0mm アルミ複合板(シルバー)
EA440HA-26 450x 600x3.0mm アルミ複合板(レッド)
EA440HA-27 450x 600x3.0mm アルミ複合板(イエロー)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top