品番 : EA440HA-14
品名 : 450x 300x3.0mm アルミ複合板(ブラック)
仕様
| 厚み | 3mm | サイズ | 450×300mm |
|---|---|---|---|
| 色 | ブラック | 耐熱温度 | 80℃ |
| アルミ素材に耐候性焼付け塗装を施してあるので、耐久性、耐候性、 耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 商品に光沢はありません(つやなしタイプです) | |||
| アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 | |||
| 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 | |||
| 両面塗装の商品で、裏表とも黒色です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1409ページ | ||||
