品番 : EA440HA-23
品名 : 450x 600x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)
仕様
| アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 | |||
| 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 | |||
| 厚み | 3mm | サイズ | 450×600mm |
|---|---|---|---|
| 色 | ホワイト | 耐熱温度 | 80℃ |
| 両面塗装 | |||
| 商品に光沢はありません(つやなしタイプです) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 08:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1409ページ | ||||
