品番 : EA440HA-31
品名 : 910x 605x3.0mm アルミ複合板(アイボリーホワイト)
仕様
| サイズ | 605×910×3mm | ||
|---|---|---|---|
| アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 | |||
| 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 | |||
| アルミ素材に耐候性焼付け塗装を施してあるので、耐久性、耐候性、 耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 | |||
| カラー | アイボリーホワイト | 重量 | 2.0kg |
| 商品に光沢はありません(つやなしタイプです) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1409ページ | ||||
