詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440HA-32

品名 : 910x 605x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)

仕様

サイズ 605×910×3mm
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
アルミ素材に耐候性焼付け塗装を施してあるので、耐久性、耐候性、 耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
カラー ホワイト 重量 2.0kg
商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
追加説明
カタログ価格

5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 10:20現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1409ページ
バリエーション一覧
EA440HA-30 910x 605x3.0mm アルミ複合板(ブロンズ)
EA440HA-31 910x 605x3.0mm アルミ複合板(アイボリーホワイト)
EA440HA-32 910x 605x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)
EA440HA-33 910x 605x3.0mm アルミ複合板(ブラック)
EA440HA-34 910x 605x3.0mm アルミ複合板(シルバー)
EA440HA-40 910x1820x3.0mm アルミ複合板(ブロンズ)
EA440HA-41 910x1820x3.0mm アルミ複合板(アイボリーホワイト)
EA440HA-42 910x1820x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)
EA440HA-43 910x1820x3.0mm アルミ複合板(ブラック)
EA440HA-44 910x1820x3.0mm アルミ複合板(シルバー)
EA440HA-51 910x 910x3.0mm アルミ複合板(ブロンズ)
EA440HA-52 910x 910x3.0mm アルミ複合板(アイボリーホワイト)
EA440HA-53 910x 910x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)
EA440HA-54 910x 910x3.0mm アルミ複合板(ブラック)
EA440HA-55 910x 910x3.0mm アルミ複合板(シルバー)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top