品番 : EA440HA-42
品名 : 910x1820x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
サイズ | 910×1820×3mm | ||
---|---|---|---|
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 | |||
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 | |||
アルミ素材に耐候性焼付け塗装を施してあるので、耐久性、耐候性、 耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 | |||
カラー | ホワイト | 重量 | 6.0kg |
商品に光沢はありません(つやなしタイプです) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/15 15:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1480ページ |