品番 : EA440HG-132
品名 : φ32x2.0x2000mm アルミパイプ(つや消し)
仕様
| 外径 | 32mm | 肉厚 | 2.0mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 2m | 入数 | 1 |
| 材質 | アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト)) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,360 円(税抜)/ 4,796 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/04 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1405ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により外径が異なります。
