品番 : EA440HG-51
品名 : φ6.0x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/2本)
仕様
| 外径 | 6mm | 肉厚 | 1.0mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1m | 材質 | アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト)) |
| 入数 | 2 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/03 20:27現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1454ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により外形が異なります。
