品番 : EA440HG-52
品名 : φ9.0x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/2本)
仕様
| 全長 | 1m | 肉厚 | 1.0mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 9mm | 入数 | 2 |
| 材質 | アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト)) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 22:57現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1405ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により外径が異なります。
