品番 : EA440ZB-1
品名 : 30x 30x1.0 mm ベース用シム(真鍮製)
仕様
メーカー | 岩田製作所 | 型番 | MB030030100 |
---|---|---|---|
用途 | モーターベースの隙間調整 | 幅 | 30mm |
溝幅 | 13mm | 溝深さ | 15mm |
厚み | 1.0mm | 板厚公差 | ±0.05mm |
材質 | 真鍮 | ||
モーターベース用 | |||
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/30 23:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1356ページ |
代替品
![]() |
|