品番 : EA440ZD-0.2
品名 : 48x 48x0.2 mm ベース用シム(真鍮製)
仕様
メーカー | 岩田製作所 | 型番 | MB048048020 |
---|---|---|---|
材質 | 真鍮 | 厚み | 0.2mm |
幅×溝幅×溝深さ | 48×14×24mm | ||
モーターベース用 | |||
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/06/18 18:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1376ページ |