品番 : EA440ZF-0.1
品名 : 68x 68x0.1 mm ベース用シム(真鍮製)
仕様
メーカー | 岩田製作所 | 型番 | MB068068010 |
---|---|---|---|
材質 | 真鍮 | 厚み | 0.1mm |
幅×溝幅×溝深さ | 68×16×34mm | ||
モーターベース用 | |||
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2024/06/02 13:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1376ページ |