詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441AA-8

品名 : 8x 300mm 銅丸棒

仕様

全長 300mm 8mm
JIS規格 H3250 C1100BD(6mm、8mmのみJIS規格相当)
電気・熱の伝導性に優れています。
水銀は含まれていません。
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/10 01:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1407ページ
バリエーション一覧
EA441AA-6 6x 300mm 銅丸棒
EA441AA-8 8x 300mm 銅丸棒
EA441AA-10 10x 300mm 銅丸棒
EA441AA-12 12x 300mm 銅丸棒
EA441AA-15 15x 300mm 銅丸棒
EA441AA-18 18x 300mm 銅丸棒
EA441AA-20 20x 300mm 銅丸棒
EA441AA-22 22x 300mm 銅丸棒
EA441AA-25 25x 300mm 銅丸棒
EA441AA-28 28x 300mm 銅丸棒
EA441AA-30 30x 300mm 銅丸棒
EA441AA-32 32x 300mm 銅丸棒
EA441AB-6 6x 600mm 銅丸棒
EA441AB-8 8x 600mm 銅丸棒
EA441AB-10 10x 600mm 銅丸棒
EA441AB-12 12x 600mm 銅丸棒
EA441AB-15 15x 600mm 銅丸棒
EA441AB-18 18x 600mm 銅丸棒
EA441AB-20 20x 600mm 銅丸棒
EA441AB-22 22x 600mm 銅丸棒
EA441AB-25 25x 600mm 銅丸棒
EA441AB-28 28x 600mm 銅丸棒
EA441AB-30 30x 600mm 銅丸棒
EA441AB-32 32x 600mm 銅丸棒
EA441AC-6 6x1200mm 銅丸棒
EA441AC-8 8x1200mm 銅丸棒
EA441AC-10 10x1200mm 銅丸棒
EA441AC-12 12x1200mm 銅丸棒
EA441AC-15 15x1200mm 銅丸棒
EA441AC-18 18x1200mm 銅丸棒
EA441AC-20 20x1200mm 銅丸棒
EA441AC-22 22x1200mm 銅丸棒
EA441AC-25 25x1200mm 銅丸棒
EA441AC-28 28x1200mm 銅丸棒
EA441AC-30 30x1200mm 銅丸棒
EA441AC-32 32x1200mm 銅丸棒
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top